Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VE754000
Cod. Produttore
VE754000
Cod. EAN
8007951126140

Informazioni di prodotto

2055 PINZA 1000 AC+DC CATIV

Documentazione tecnica

La pinza VE754000 è un attrezzo versatile e robusto, progettato per l'utilizzo in applicazioni elettriche. Con una capacità di operare sia in corrente alternata (AC) che in corrente continua (DC), questa pinza è ideale per professionisti e hobbisti che necessitano di uno strumento affidabile per il lavoro elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una notevole resistenza e durata nel tempo. La sua forma ergonomica garantisce una presa sicura e confortevole, facilitando l'uso anche durante sessioni prolungate. La pinza è dotata di un design che consente un'ottima manovrabilità, rendendola adatta a diverse situazioni di lavoro. Con un grado di protezione adeguato, è progettata per resistere a condizioni ambientali impegnative, assicurando così prestazioni elevate e sicurezza nell'uso. Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità, frequenza, prova diodo, capacità in conduttori con diametro massimo di 40 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led "NCV" sul frontale segnala la presenza di tensione semplicemente avvicinando la pinza al conduttore (per tensioni superiori a 100V). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

40 mm

prova di continuità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 1000 A

intervallo di misura corrente/DC

0 ... 1000 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale 1000A AC/DC CAT IV 600V per misure elettriche professionali