Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VE753900
Cod. Produttore
VE753900
Cod. EAN
8007951126133

Informazioni di prodotto

2046R PINZA 600 AC+DC CATIV TRMS

Documentazione tecnica

La pinza VE753900 è uno strumento essenziale per professionisti e appassionati di elettricità. Con una capacità di misurazione fino a 600A in corrente alternata e continua, è progettata per offrire letture precise e affidabili grazie alla tecnologia TRMS (True Root Mean Square). Questo strumento è ideale per diagnosticare e risolvere problemi elettrici in modo efficace, garantendo la massima sicurezza durante le operazioni. Realizzata con materiali di alta qualità, la pinza offre una costruzione robusta e durevole, perfetta per l'uso quotidiano in ambienti professionali. Il design ergonomico consente una presa comoda, riducendo l'affaticamento durante l'uso prolungato. La pinza è dotata di un display chiaro e facile da leggere, rendendo semplice la visualizzazione delle misurazioni. In sintesi, la pinza VE753900 è un compagno affidabile per ogni tecnico elettrico, fornendo prestazioni elevate e precisione in ogni situazione. Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità, frequenza, prova diodo, capacità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria), misura di picco in conduttori con diametro massimo di 33 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 6040 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led "NCV" sul frontale segnala la presenza di tensione semplicemente avvicinando la pinza al conduttore (per tensioni superiori a 100V). Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

33 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 600 A

intervallo di misura corrente/DC

0 ... 600 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale 600A AC/DC TRMS categoria IV 600V con display LCD retroilluminato