Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE754200
Cod. Produttore
VE754200
Cod. EAN
8007951126164

Informazioni di prodotto

2009R PINZA 2000 AC+DC CATIV TRMS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale per la misura TRMS di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità, frequenza, misura di picco in conduttori con diametro massimo di 55 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4200 punti. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

tipo di corrente

AC/DC

memoria dei valori misurati

visualizzazione

Digitale

selezione intervallo di misura

Manuale/automatico

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

55 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione di frequenza

Misurazione della tensione, AC

Misurazione della tensione, DC

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Con display retroilluminato

intervallo di misura corrente/AC

0 ... 2000 A

intervallo di misura corrente/DC

0 ... 2000 A

Produttore

Pinza amperometrica digitale TRMS 2000A AC/DC CAT IV 600V con display LCD retroilluminato e funzione data hold