› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL-RACCORDO MET. PG7 D 10

Cod. Rexel LE82021
Cod. Produttore 82021
Cod. EAN 8009561117341

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: PG7 (secondo DIN 40430)
  • Diametro interno guidacavo: 10 mm
  • Resistenza alla corrosione: alta, testata UNI ISO 9227
  • Temperatura operativa: -20°C ÷ +80°C
  • Indice protezione IP: IP42-67 variabile con serie condotti
  • Compatibilità: PVC, metallo, compositi
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG7

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

16 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. PG7 D 10