Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82032
Cod. Produttore
82032
Cod. EAN
8009561117457

Informazioni di prodotto

Raccordi metallici per guidacavi Serie 2000 Metal filettatura PG

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

43 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

Raccordo metallico PG36 diametro 36mm per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal

€ 23,81 x 1 pz.
(pz.)