› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 Metal-Raccordo Met. Pg11 D 12 Bticino Spa

Cod. Rexel LE82025
Cod. Produttore 82025
Cod. EAN 8009561117389

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: PG11
  • Diametro interno guidacavo: 12 mm
  • Lunghezza totale: 24 mm
  • Resistenza alla corrosione: testata secondo UNI ISO 9227
  • Temperatura operativa: -20° C a +80° C
  • Indice protezione IP: fino a IP67
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 Metal-Raccordo Met. Pg11 D 12 Bticino Spa