› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL-RACCORDO MET. M63D 52

Cod. Rexel LE82049
Cod. Produttore 82049
Cod. EAN 8009561205154

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: M63x1,5 ISO
  • Diametro interno guidacavo: 50,5 mm
  • Resistenza alla corrosione: testata 1000h
  • Temperatura operativa: -20°C/+80°C
  • Grado di protezione IP: fino a IP67
  • Compatibilità: PVC, metallo, composito
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: M63x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

51 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

61 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

63 mm

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. M63D 52