› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL-RACCORDO MET. M25 D 27

Cod. Rexel LE82037
Cod. Produttore 82037
Cod. EAN 8009561205062

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: ISO M25x1,5
  • Diametro interno guidacavo: 26,5 mm
  • Resistenza alla corrosione: testata secondo UNI ISO 9227
  • Temperatura esercizio: -20° C ÷ +80° C
  • Indice protezione IP: IP42 ÷ IP67 (a seconda del tipo di condotto)
  • Compatibilità: PVC, metallo e compositi
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

27 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. M25 D 27