› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL-RACCORDO MET. M20 D 12

Cod. Rexel LE82043
Cod. Produttore 82043
Cod. EAN 8009561117501

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Diametro interno guidacavo: 12 mm
  • Filettatura: M20x1,5
  • Resistenza alla corrosione: testata secondo UNI ISO 9227
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Indice protezione IP: IP42-IP67 secondo serie condotti
  • Compatibilità: condotti PVC, metallo e compositi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M20x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. M20 D 12