› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 Metal-Raccordo Met. G3/8 D 12 Bticino Spa

Cod. Rexel LE82003
Cod. Produttore 82003
Cod. EAN 8009561117204

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: G3/8 GAS
  • Diametro interno guidacavo: 12 mm
  • Resistenza alla corrosione: UNI ISO 9227, DIN 50017
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Indice protezione IP: IP42 - IP67 a seconda del condotto
  • Compatibilità: condotti PVC, metallo, compositi
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G3/8

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 Metal-Raccordo Met. G3/8 D 12 Bticino Spa