› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D 6

Cod. Rexel LE82011
Cod. Produttore 82011
Cod. EAN 8009561117280

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: G2 1/2 GAS
  • Diametro interno guidacavo: 50,5 mm
  • Corpo e dado: ottone nichelato o zincato
  • Ghiera di bloccaggio: poliamide PA6 UL94-V2
  • Ferrule: acciaio stagnato o ottone
  • Temperatura operativa: da -20 °C a +80 °C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 50,5mm Filettatura: G2 1/2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

21 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

63 mm

diametro esterno più grande

73 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

63 mm

dimensione nominale in pollici

3 pollici

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D 6