› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 16-NPT1

Cod. Rexel LE82055
Cod. Produttore 82055
Cod. EAN 8009561117587

Informazioni principali

  • Materiale: ottone nichelato UNI EN 12164
  • Filettatura: NPT 1/2
  • Diametro guidacavo interno: 15,5 mm
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Indice di protezione: IP42 - IP67 (a seconda del condotto)
  • Resistenza alla corrosione: testata 1000h umidità
  • Chiusura rapida con anello di bloccaggio in poliammide PA6
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 15,5mm - Filettatura: NPT 1/2

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

NPT

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

22 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 16-NPT1