Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE84027
Cod. Produttore
84027
Cod. EAN
8009561124837

Informazioni di prodotto

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal filettatura PG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 35-38; Filettatura: PG42

colore

Altro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

9,5 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

35 ... 38 mm

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL-CABLE GLAND