Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82330
Cod. Produttore
82330
Cod. EAN
8009561118836

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno 34,5mm
  • Filettatura PG36
  • Angolo 90 gradi
  • Materiale metallico
  • Tipo raccordo guidacavi
  • Serie RTA
  • Compatibile con guidacavi metallo plastici
  • Quantità consigliata 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: PG36

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

43 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

35 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG36

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

Produttore

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG36 D