› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG16 D

Cod. Rexel LE82327
Cod. Produttore 82327
Cod. EAN 8009561118805

Informazioni principali

  • Diametro interno: 15,5mm
  • Filettatura: PG16
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Materiale: metallo plastico
  • Tipo: raccordo metallico
  • Serie: RTA
  • Applicazione: guidacavi
  • Modello: 2000 Metal

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG16

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

22 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG16 D