› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG13,5

Cod. Rexel LE82326
Cod. Produttore 82326
Cod. EAN 8009561118799

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 15,5mm
  • Filettatura: PG13,5
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Tipo raccordo: Metallo plastico
  • Materiale: Metallo
  • Serie: RTA
  • Quantità consigliata: 25
  • Applicazione: Guidacavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG13,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

22 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

16 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG13,5