› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG11D

Cod. Rexel LE82323
Cod. Produttore 82323
Cod. EAN 8009561118768

Informazioni principali

  • Descrizione: Raccordo metallico PG11
  • Angolo: 90 gradi
  • Diametro interno: 10 mm
  • Serie: RTA
  • Tipo: Guidacavi metallo plastici
  • Filettatura: PG11
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG11

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

18 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. PG11D