› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. M25 D

Cod. Rexel LE82345
Cod. Produttore 82345
Cod. EAN 8009561118904

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 20,5 mm
  • Filettatura: M25x1,5
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Materiale: Metallo plastico
  • Serie: RTA
  • Tipo raccordo: Metallico
  • Standard filettatura: ISO
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M25x1,5

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

11 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Altro

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. M25 D