› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi flessibili senza alogeni

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G3/8

Cod. Rexel LE82302
Cod. Produttore 82302
Cod. EAN 8009561118645

Informazioni principali

  • Diametro guidacavo: 10mm
  • Filettatura: G3/8
  • Angolo raccordo: 90 gradi
  • Materiale: Metallo plastico
  • Tipo raccordo: Metallico
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Guidacavi
  • Filettatura standard: GAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

8 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

16 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 ... 65

Serie

RTA

2000 METAL 90 -RACCORDO MET. G3/8