Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
Serie
PrismaSeT
altezza
24 mm
larghezza
46 mm
tipo di accessori
parti/set di fissaggio
profondità
10 mm
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: MG13935 Cod. Produttore: 13935 Cod. EAN: 3303430139355
Cod. Rexel: MG13948 Cod. Produttore: 13948 Cod. EAN: 3303430139485
Cod. Rexel: MG13945 Cod. Produttore: 13945 Cod. EAN: 3303430139454
Cod. Rexel: MG13944 Cod. Produttore: 13944 Cod. EAN: 3303430139447
Cod. Rexel: MG13934 Cod. Produttore: 13934 Cod. EAN: 3303430139348
Cod. Rexel: MG13940 Cod. Produttore: 13940 Cod. EAN: 3303430139409
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te