› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

2 traverse verticali H2000

Cod. Rexel SLNSYSUCR40200
Cod. Produttore NSYSUCR40200
Cod. EAN 3606485133348

Informazioni principali

  • Altezza nominale: 2000 mm
  • Larghezza: 40 mm
  • Profondità: 27 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Composizione: 2 traverse, 4 supporti
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

2000 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

40 mm

profondità

27 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT SM

2 traverse verticali H2000