Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUCR40180
Cod. Produttore
NSYSUCR40180
Cod. EAN
3606485133324

Informazioni di prodotto

2 traverse verticali H1800

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti

colore

Altro

larghezza

1800 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

40 mm

profondità

27 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

PanelSeT SM