Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSLCR40
Cod. Produttore
NSYSLCR40
Cod. EAN
3606485132037

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Lunghezza nominale: 400 mm
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM, SFX
  • Tipo fissaggio: Viti autofilettanti M6
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Altezza: 30 mm
  • Larghezza utile: 310 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse leggere è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio e 2 traverse

colore

Altro

larghezza

400 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

30 mm

profondità

18,6 mm

Adatto per armadi di larghezza

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM