Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMPS60
Cod. Produttore
NSYMPS60
Cod. EAN
3606480066269

Informazioni di prodotto

2 traverse di supporto P600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo è un set di supporti di posizione rinforzati. Il prodotto è adatto per quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato direttamente con viti ai montanti verticali del set affiancamento e sul retro direttamente alla struttura (PanelSeT SFN o PanelSeT SF) e su guide trasversali universali o a fissaggio rapido installate verticalmente sul retro dell'armadio (PanelSeT SM). La piastra contiene 16 fori. La profondità è di 600 mm. 2 supporti, elementi di fissaggio, compreso

colore

Altro

larghezza

75 mm

Tipologia

Traversa di profondità

altezza

50 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Traverse supporto rinforzato acciaio zincato 600 mm per quadri elettrici PanelSeT