Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR8
Cod. Produttore
NSYSDCR8
Cod. EAN
3606485131375

Informazioni di prodotto

  • Materiale: lamiera zincata
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Altezza nominale: 18 mm
  • Profondità: 18,6 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Finitura: rivestito di zinco
  • Montaggio: diretto su cornice rinforzo
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 800 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

2 traverse di rinforzo per porta L800 mm