Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR5
Cod. Produttore
NSYSDCR5
Cod. EAN
3606485131351

Informazioni di prodotto

2 traverse di rinforzo per porta L500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 500 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

2 traverse di rinforzo per porta L500