Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDCR10
Cod. Produttore
NSYSDCR10
Cod. EAN
3606485131337

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Larghezza nominale: 1000 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Profondità: 18,6 mm
  • Regolazione: Altezza ogni 25 mm
  • Compatibilità: PanelSeT SF e SM
  • Confezione: Set da 2 traverse
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 1000 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM

Produttore

2 traverse di rinforzo per porta L1000