Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Traversa per carichi pesanti adatta a quadri elettrici PanelSeT SFN e Spacial SFN. È realizzato in acciaio zincato. È progettato per essere fissato saldamente alla struttura dell'armadio, direttamente sul telaio inferiore. Lo spessore della guida è di 3 mm. La larghezza nominale è 500 mm e la larghezza degli interassi di fissaggio è 450 mm. È regolabile con un passo di 25 mm. La capacità di carico massima è 525 Kg. Il kit contiene 2 traverse ed elementi di fissaggio.