Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDGCR8
Cod. Produttore
NSYSDGCR8
Cod. EAN
3606485131412

Informazioni di prodotto

2 cavi ammarraggi traverse per porta L800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guide cavi porta traversa per PanelSeT SFN e PanelSeT SM, SMX e SFX con larghezza nominale di 800 mm. Raccomandato per il fissaggio dei cavi all'interno dello sportello. Sono regolabili in altezza ogni 25 mm. Sono realizzati in acciaio zincato. Possono essere fissati direttamente sul telaio di rinforzo. Il set comprende 2 traverse guidacavi ed elementi di fissaggio.

esecuzione

barra di ritenuta cavo

numero di unità di altezza (UA)

16

larghezza

800 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

2 cavi ammarraggi traverse per porta L800