› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

2 traverse 90x1600

Cod. Rexel SLNSYSUCR90160
Cod. Produttore NSYSUCR90160
Cod. EAN 3606485133591

Informazioni principali

  • Dimensioni: 90x1600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: PanelSeT SF, SM, SFX, SMX
  • Numero file orizzontali: 3
  • Regolazione: Passo 25 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Spessore: 1,5 mm
  • Serie: PanelSeT SM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 160 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

1600 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

90 mm

profondità

27 mm

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1600 mm

Serie

PanelSeT SM

2 traverse 90x1600