Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUCR90120
Cod. Produttore
NSYSUCR90120
Cod. EAN
3606485133560

Informazioni di prodotto

2 traverse 90x1200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

1200 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

90 mm

profondità

27 mm

max. capacità di carico

70 kg

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

PanelSeT SM