Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSUCR90100
Cod. Produttore
NSYSUCR90100
Cod. EAN
3606485133546

Informazioni di prodotto

2 traverse 90x1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse universali è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 90 mm e una lunghezza nominale di 90 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse e 4 supporti Il carico massimo è di 70 kg

colore

Altro

larghezza

1000 mm

Tipologia

Barra di montaggio

altezza

90 mm

profondità

27 mm

max. capacità di carico

70 kg

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM