Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSICR4080
Cod. Produttore
NSYSICR4080
Cod. EAN
3606481327697

Informazioni di prodotto

Traverse integrate set di 2 pezzi, PanelSeT SM, H40 L800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo set di due traverse integrate è adatto per i quadri elettrici PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM e PanelSeT SFX. Vengono utilizzati per la creazione di strutture all'interno del contenitore. Questi elementi di montaggio sono realizzati in acciaio zincato. Hanno una larghezza nominale di 40 mm e una lunghezza nominale di 40 mm. Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro e un foro di 11x13 mm. Vengono fissati mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti e possono essere regolati con un passo di 25 mm. Il set è costituito da due traverse ed elementi di fissaggio.

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Guida portante

altezza

40 mm

profondità

12 mm

max. capacità di carico

40 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM