Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMPS8
Cod. Produttore
NSYSMPS8
Cod. EAN
3606485132174

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 19x29x744 mm
  • Tipo fissaggio: Con elemento di fissaggio
  • Compatibilità: PanelSeT SF SF
  • Luogo montaggio: Parte inferiore, in profondità
  • Quantità confezione: Set da 2 guide
  • Serie: Spacial SF
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Guida scorrevole per piastra di montaggio in armadi elettrici PanelSeT SFN con profondità nominale di mm. Sono montati sul fondo dell'armadio. La piastra di montaggio scorre lungo queste guide quando viene introdotta nell'armadio. Dopo aver installato la piastra di montaggio e averla fissata alle staffe, le guide scorrevoli possono essere rimosse per ottimizzare la superficie di ingresso dei cavi e possono essere installate in profondità in altre posizioni. Il set comprende 2 guide ed elementi di fissaggio. Sono realizzati in acciaio zincato.

colore

Grigio

larghezza

29 mm

Tipologia

Binario scorrevole

altezza

19 mm

profondità

744 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

2 Supporto scorrevoli per piastra in Spacial SF P800