Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSWSP8
Cod. Produttore
NSYRSWSP8
Cod. EAN
3606480067402

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Altezza reale: 40 mm
  • Profondità reale: 75 mm
  • Regolazione: Altezza o profondità 25 mm
  • Fissaggio: Struttura contenitore
  • Serie: PanelSeT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 Supporti telaio Rack girevole parziale 800 mm

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

40 mm

profondità

75 mm

Adatto per armadi di larghezza

60 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets

Produttore

2 Supporti telaio Rack girevole parziale 800 mm