Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04205
Cod. Produttore
LVS04205
Cod. EAN
3606481868930

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, 2 supp. Fissaggio collettore di terra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: accessorio di supporto per Linergy TB. Compatibile con sbarra di terra Linergy TB, armadio PrismaSeT P, armadio per PrismaSeT G. Supporto di montaggio su guida DIN e montaggio su viti. Sbarra di terra montata verticalmente con viti.

larghezza

25 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

profondità

35 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

2 supp. Fissaggio collettore di terra