Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMWFIX
Cod. Produttore
NSYSMWFIX
Cod. EAN
3606485132235

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Tipo fissaggio: Con viti esterno
  • Altezza: 30 mm
  • Larghezza: 170 mm
  • Profondità: 110 mm
  • Carico ammissibile: 0 kg
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 2 staffe fissaggio a muro - Spacial SM

larghezza

170 mm

altezza

30 mm

profondità

110 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Accessorio

Serie

PanelSeT SM

Produttore

2 staffe fissaggio a muro - Spacial SM