Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03581
Cod. Produttore
03581
Cod. EAN
3303430035817

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistemi G e P - 2 squadrette universali
Descrizione del produttore: Le squadrette universali Prisma Sistemi G e P sono accessori indispensabili per il fissaggio e il supporto di componenti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono stabilità e durata nel tempo. La loro versatilità le rende adatte a diverse applicazioni nel settore elettrico, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti. Questi elementi sono progettati per assicurare un montaggio sicuro e preciso, contribuendo a ottimizzare la gestione degli spazi e la configurazione degli impianti elettrici.

profondità

43 mm

larghezza

122.5 mm

colore

grigio

altezza

122.5 mm

materiale

metallo