Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMTR64
Cod. Produttore
NSYMTR64
Cod. EAN
3606480850387

Informazioni di prodotto

Spacial SFM horizontal partition - compartmentalised application - 600x400 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Segregazione orizzontale F3 600x400

colore

Grigio

larghezza

505 mm

altezza

23,5 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

Serie

Spacial SFM