Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD20122DT
Cod. Produttore
NSYSFD20122DT
Cod. EAN
3606485119724

Informazioni di prodotto

Spacial SF double transparent doors - 2000x1200 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta trasparente esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza nominale è 2000 mm Lo sportello è realizzato in vetro di sicurezza e lamiera d'acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta a doppio battente con divisione simmetrica

altezza

2000 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

2 Porta trasparente per Spacial SF/SM 2000x1200