Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMVR18
Cod. Produttore
NSYSMVR18
Cod. EAN
3606480146657

Informazioni di prodotto

2 Profilati verticali 1800 mm - PanelSeT SM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Profili di adattamento verticale per PanelSeT SM. 1800 mm Consente di avere punti di fissaggio nel telaio esterno dell’armadio monoblocco. Montaggio sulla parte anteriore e posteriore dell'armadio. Installazione verticale. Finitura superficiale in acciaio zincato. 2 profili e viti di fissaggio inclusi.

tipo di montaggio

fissaggio a vite

esecuzione

metrico

numero di unità di altezza (UA)

36

altezza del profilo della guida portante

42 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

lunghezza

1800 mm

materiale

acciaio

Serie

PanelSeT_SM

Produttore

2 Profilati verticali 1800 mm - Spacial SM