Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFND18122D
Cod. Produttore
NSYSFND18122D
Cod. EAN
3606486378076

Informazioni di prodotto

Porta piena doppia, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H1800 W1200mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo sportello doppio in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 1800 mm e 1200 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza, mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.

colore

Grigio

larghezza

1169 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1766 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PanelSeT SFN