Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD20162D
Cod. Produttore
NSYSFD20162D
Cod. EAN
3606485119533

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 2000x1600 mm
  • Tipo porta: 2 porte piene
  • Materiale: lamiera acciaio RAL 7035
  • Grado protezione: IP55
  • Cerniere: sinistra/destra 120°
  • Serrature: doppia barra 5 mm
  • Classificazione: Green Premium
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1600 mm L'altezza nominale è 2000 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta a doppio battente con divisione simmetrica

altezza

2000 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

2 porte piene per Spacial SF/SM 2000x1600