Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFD18122D
Cod. Produttore
NSYSFD18122D
Cod. EAN
3606485119465

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Tipo porta: Esterna piena
  • Apertura: Reversibile 120°
  • Carico max: 60 kg/m²
  • Dimensioni: 1800x1200 mm
  • Chiusura: Doppia barra 5 mm
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Porta piena esterna per Spacial SF Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore dell'armadio La larghezza nominale è 1200 mm L'altezza nominale è 1800 mm Lo sportello è realizzato in lamiera di acciaio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP55 Cerniere sinistra o destra (angolo di apertura 120°) Il carico massimo è 60 kg/m² Lo sportello ha 1 serrature con doppia barra da 5 mm

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

1800 mm

profondità

26 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Spacial SF

Produttore

2 porte piene per Spacial SF/SM 1800x1200