Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYADC16
Cod. Produttore
NSYADC16
Cod. EAN
3606480062780

Informazioni di prodotto

2 piastre di tamponamento 50x600 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura di regolazione in metallo adatta per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM quadri elettrici. È progettato per completare la parte anteriore dello chassis modulare in base alle combinazioni di moduli da 150 o 200 mm. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 600 mm e 50 mm. L'altezza reale di larghezza ahd è rispettivamente di 502 mm e 49.5 mm. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

1

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Piastra tamponamento metallo 50x600 mm grigio RAL7035 per quadri elettrici PanelSeT