Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS6100
Cod. Produttore
NSYSPS6100
Cod. EAN
3606485126630

Informazioni di prodotto

2 pannelli laterali zoccolo 600x100

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli laterali dello zoccolo per quadri elettrici PanelSeT, PanelSeT e Prismaset. Il prodotto è realizzato in lamiera d'acciaio piegata. È adatto per contenitori con una profondità nominale di 600 mm e un'altezza di 100 mm. Il set contiene 4 coperture degli angoli, 2 laterali e gli elementi di fissaggio. Il colore è grigio RAL7022. Il grado di protezione in ingresso è IP30 (zoccolo completo) mentre la protezione meccanica è IK10. Il carico permanente ammissibile è 1300 kg. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

adatto per sistemazione cavi

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Pannelli laterali zoccolo 600x100 mm acciaio grigio IP30 IK10 per quadri elettrici PanelSeT Prismaset

€ 23,10 x 1 pz.
(pz.)