Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS4200SD
Cod. Produttore
NSYSPS4200SD
Cod. EAN
3606480163104

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza nominale: 400 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Protezione IP: IP30
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 400 mm L'altezza è di 200 mm La profondità è di 400 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 4 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

200 mm

profondità

400 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

2 pannelli laterali zoccolo 400x200 per casse e pulpiti