Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS3100SD
Cod. Produttore
NSYSPS3100SD
Cod. EAN
3606480287091

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Dimensioni: 300x100x300 mm
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Protezione IP: IP30
  • Protezione IK: IK10
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con i contenitori PanelSeT SD, PanelSeT S3D e PanelSeT CRN Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza nominale è 300 mm L'altezza è di 100 mm La profondità è di 300 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

300 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

2 pannelli laterali zoccolo 300x100 per casse e pulpiti