Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS10100
Cod. Produttore
NSYSPS10100
Cod. EAN
3606480067884

Informazioni di prodotto

  • Serie: Spacial SF
  • Larghezza nominale: 1000 mm
  • Altezza: 100 mm
  • Colore: Grigio RAL 7022
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Polvere epossi-poliestere
  • Protezione IP: IP20 (zoccolo completo)
  • Protezione meccanica: IK10

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi PanelSeT SF Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni elettroniche La larghezza nominale è 1000 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica nominale è IK10

colore

Nero

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

9005

Serie

Spacial SF

Produttore

2 pannelli laterali zoccolo 1000x100