Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPS6100SD
Cod. Produttore
NSYSPS6100SD
Cod. EAN
3606480163098

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni: 600x100 mm
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Colore: Grigio (RAL 7022)
  • Protezione IP: IP30 (zoccolo completo)
  • Protezione IK: IK10 (impatti meccanici)
  • Fissaggio: 2 viti
  • Serie: Spacial SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello laterale dello zoccolo da utilizzare con gli armadi Spacial SD Il pannello laterale dello zoccolo deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 100 mm Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 4 coperture ad angolo e 2 pannelli laterali Il prodotto è di colore grigio Materiale: acciaio (RAL 7022) La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Grado di protezione ingresso IP30 (zoccolo completo) La protezione meccanica è IK10 (resistenza agli impatti meccanici esterni)

colore

Grigio

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7030

Serie

Spacial SD

Produttore

2 pannelli laterali per zoccolo 600x100 - Spacial SD